PDW08F-02-036-3E モータ付パールデックス(PDW) 加茂精工(KAMO) 62258849

モータ付パールデックス(PDW)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台枠番08注文コード62258849品番PDW08F-02-036-3E
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー

用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向け減速比1/36枠番08出力フランジ出力モータータイプ6W 単相220/230V 50Hzセンサー直流2線式(割出確認)制御コントローラパック(SB50W付属)割出数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする