KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
MLCC 4.7μF 0805 2012M 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP
注文コード
62258886
品番
C0805X475K3RACAUTO
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP
アズワン品番
65-7036-14