MLCC 4.7μF 16V dc ± 10% 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード62258990 品番CC0603KRX5R7BB475
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

Yageo 4.7 μ F コンデンサは鉛フリーの終端処理を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理機器に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
Yageo 4.7 μ F コンデンサは鉛フリーの終端処理を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理機器に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています。

仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10% アズワン品番65-6984-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする