MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード62259184 品番ZRB18AR6YA475KE05L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用
コンデンサをインターポーザに取り付ける新しい構造により、ノイズを低減します。この製品はノイズ低減効果があります コンデンサをインターポーザに取り付けると、コンデンサの振動の伝達が抑制され、ノイズレベルが低減されます 基板設計を変更することなく、以前の MLCC を交換できます この製品は、MLCC と同じ LW サイズのインターポーザボードを使用して設計されており、小型ボードに MLCC を取り付けるための技術を向上しています。したがって、従来の MLCC を新しい MLCC と交換することができます。インターポーザボード( ZRB シリーズ)は、ランド設計を変更することなくきしみ音対策を実現します 用途 携帯電話、タブレット端末、PC、DSC、ビデオカメラ、HDD / SSD、パネル関連、カーナビ、ポータブルレコーダ。

仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7047-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする