MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
MLCC 4.7μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 9mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:9mm●シリーズ:Rde●動作温度 Min:-55℃
注文コード
62259270
品番
RDEC71H475K2K1H03B
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 9mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:9mm●シリーズ:Rde●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7153-68