MLCC 470nF 10V dc ± 10% 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード62259428 品番CC0603KRX7R6BB474
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Yageo 0603
Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。
用途
テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ。

仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番65-6948-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする