MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% 注文コード62260049 品番CS0805KRX7RYBB471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-7005-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする