MLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード62261099 品番CC0603JRNPO9BN561
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています。

仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5% アズワン品番65-6983-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする