MLCC 56nF 1kV dc 3640 9210M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62261126 品番CKC33C563KDGACAUTO
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適で
KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適です。KC-LINKコンデンサは、等価直列抵抗(ESR)が極めて低く、熱抵抗が非常に低いため、非常に高いリプル電流で動作可能でありながら、DC電圧に対して静電容量を変化させることがなく、熱に対する静電容量の変化も無視できるレベルです。動作温度が最大150℃であるため、高電力密度機器のほとんど冷却を必要としない高速スイッチング半導体の近くに実装できます。

仕様●静電容量:56nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7145-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする