STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電子部品(オンボード)
STANLEY(スタンレー電気)の 受動部品
STANLEY(スタンレー電気)の 光エレクトロニクス製品
NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62262456
品番
NDU1104ESE-395-TR
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDU
アズワン品番
65-7253-84