Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62264075 品番KRTBAELPS1.32-V1A4-JW+B4B6-D8+S6U2-7Z
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:1.95 V 、2.60 V 、2.85 V●シリーズ:OSIRE E5515 アズワン品番65-7250-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする