Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62265220 品番GW Q9LR32.PM-M4N3-XX55-1-180-R18
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケー
OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM アズワン品番65-7239-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする