Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62265439 品番GW Q9LR32.HW-AEAF-M1-1-180-R18
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色
Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 標準放射: 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 630 mW @ M2 ビン 光子流束効率:標準 2.86 μ mol/J@ M2 容器。

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050 アズワン品番65-7247-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする