Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62265475 品番GW PSLM31.WB-JSJU-M1M6-1
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明。

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5 アズワン品番65-7252-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする