Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62265554 品番GH JTLPS1.24-K5L2-1-1-150-R33
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V アズワン品番65-7240-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする