Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62265615 品番GT CS8PM1.13-LSLU-26-1
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12
OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃。

仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80 アズワン品番65-7250-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする