Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62265780 品番GT VJLPE1.13-MPMS-36-1-700-R18
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

OSLON Pure 1010 緑色 LED は、Wavelength 525 nm の中で最もコンパクトな高出力チップスケールパッケージ LED です。高性能で耐久性に優れ、長寿命です。医療用照明に使用
OSLON Pure 1010 緑色 LED は、Wavelength 525 nm の中で最もコンパクトな高出力チップスケールパッケージ LED です。高性能で耐久性に優れ、長寿命です。医療用照明に使用。

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:OSLON Pure 1010 アズワン品番65-7236-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする