R-2022-G PCRチューブ用クーラーラック 96穴 R-2022-Gシリーズ ビーエム機器 62266455

PCRチューブ用クーラーラック 96穴 R-2022-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード62266455品番R-2022-G
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥22,549
販売価格(税別)
20,499

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)
4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)
0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑アズワン品番65-3840-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする