PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62267907 品番CP2E-N20DT-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ。

仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mm アズワン品番65-7323-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする