PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62267959 品番CP2E-S40DR-A
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ。

仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mm アズワン品番65-7319-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする