曜日別特売
140CRA93200 PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantum シュナイダーエレクトリック 62267986

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantum

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62267986品番140CRA93200
参考基準価格(税別)¥774,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

Modicon Quantumシリーズ
Modicon Quantumシリーズ
CPU I / O、及び拡張モジュール 通信モジュール 電源
Modicon Quantumシリーズ。Modicon Quantumシリーズ。CPU I / O、及び拡張モジュール 通信モジュール 電源。

仕様●併用可能製品:Modicon Quantumオートメーションプラットフォーム●メーカーシリーズ:Modicon Quantum●入力数:27●出力数:27●実装タイプ:ラックマウント●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7353-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする