PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268099 品番2701916
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の取得と出力に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めることができます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途に最大入力周波数 5 kHz の計数機能を実装できます。デジタル入力が 8 つ多く、出力を短絡や過負荷から保護する 8 デジタル出力を備えています。
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の取得と出力に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めることができます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途に最大入力周波数 5 kHz の計数機能を実装できます。デジタル入力が 8 つ多く、出力を短絡や過負荷から保護する 8 デジタル出力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7313-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする