PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268126 品番2702017
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7313-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする