PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268160 品番TM5SAI4PH
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20。

仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番65-7334-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする