PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7329-75 注文コード62268196 品番1088106
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。抵抗温度接続用のアナログ入力チャンネル x 4 検出器( Pt 100 ) 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 4 導体のセンサも接続できます データ形式:標準化された表現 分解能: 16 ビット 断線検出 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました。

仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です アズワン品番65-7329-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする