PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268230 品番2701237
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7346-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする