PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268284 品番2702783
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7344-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする