PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268300 品番750-461/003-000
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない
Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない通信状態が示されます。画面は DIN レールに直接接続されています。特長と利点センサーエラーは、赤色の LED で示されます 測定誤差範囲: 0.5 K → 3.0 K 信号タイプに応じて、色分けを簡単に識別 高速ケージクランプ接続システム カプラ経由で電力供給 動作温度範囲: -200 → 850 ℃用途海洋産業認定CE認証 EN61000-6-2 EN61000-6-4 UL508 IP20等級。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mm アズワン品番65-7281-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする