PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268336 品番2884208
参考基準価格(税別)¥302,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.
20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ
ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.。20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mm アズワン品番65-7336-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする