Wago PLC I/OモジュールWago I/O SYSTEM 750 シリーズ PLC I/O モジュールは、4 つのアナログチャンネルを備えています。アナログ出力モジュールは、±10V、0V、10Vの間で標準化された信号を生成します。 出力信号は電気的に絶縁されており、12ビットの分解能で伝送されます。モジュールの電源にはシステム電圧電源を使用しています。このモジュールの出力
Wago PLC I/OモジュールWago I/O SYSTEM 750 シリーズ PLC I/O モジュールは、4 つのアナログチャンネルを備えています。アナログ出力モジュールは、±10V、0V、10Vの間で標準化された信号を生成します。 出力信号は電気的に絶縁されており、12ビットの分解能で伝送されます。モジュールの電源にはシステム電圧電源を使用しています。このモジュールの出力チャンネルには、1 つの共通電位があります。特長すべての機能に対応するリモート I/O モジュラシステム すべての I/O を簡単に接続可能 PC や PLC との通信が可能 信号の種類に応じたカラーコード DIN 取り付け 寸法: 100 mm x 12 mm x 65 mm用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE 認定 IP20 等級 EN60079-0 IEC60079-0 UL121201 認定。