PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268370 品番750-1504
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 16 digital output channels
It transmits binary control signals from the automation device to the connected actuators (magnetic valves, contactors, transmitters, relays or other electrical loads)
It has cage clamps terminations, which provides the direct inse
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 16 digital output channels。It transmits binary control signals from the automation device to the connected actuators (magnetic valves, contactors, transmitters, relays or other electrical loads)。It has cage clamps terminations, which provides the direct insertion of solid conductors。It is used with 750 series.Features and BenefitsGreen LED indicates the switched status of each channel An optocoupler provides electrical isolation between the bus and the field side Remote I/O modular system for all functions Makes it easier to connect all I/Os Communication with PC and PLCs Colour codes according to type of signal DIN mounting Dimension are 67mm x 12mm x 100mm Operating temperature ranges between 0℃ and 55℃ Power supply voltage 24VDCApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●寸法:67 x 12 x 100 mm アズワン品番65-7306-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする