Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能を実行し、アナログ出力ユニットはバイナリデータをアナログ出力信号に変換する機能を実行します。ライン切断検出、出力保持、オフセット / ゲイン調整、スケーリング、入力平均、入力 Peak 値保持、及び比率変換などの多数の Advanced 機能を備えています。特長と利点直接変換機能付きで 20 μ s/ ポイントの高速 D/A 変換を実現しています 1 → 5 V、0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、4 → 20 mA の 5 つの信号範囲を備えています DIN レールタイプ取り付け用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定UC1 認定 CE cULus認定 Lloyd 認定取得 NK 認定。