PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268424 品番CP1W-20EDT
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

N、L、CE
CP1L拡張入出力モジュール
拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mm アズワン品番65-7358-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする