曜日別特売
CJ1W-AD041 PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 オムロンヘルスケア 62268458

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268458品番CJ1W-AD041
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アナログI/Oモジュール
すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力
アナログI/Oモジュール。すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力。

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7316-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする