PLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268537 品番1007352
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Phoenix Contact AXL シリーズは、出力信号用のパルス幅変調を備えた特殊な機能モジュールを装備。このモジュールは、ローカルバス 100 Mbps の伝送速度を備え、このモジュールは 2 つの出力番号を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
Phoenix Contact AXL シリーズは、出力信号用のパルス幅変調を備えた特殊な機能モジュールを装備。このモジュールは、ローカルバス 100 Mbps の伝送速度を備え、このモジュールは 2 つの出力番号を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です。

仕様●アクセサリタイプ:特殊機能モジュール●併用可能製品:Axioline Fステーション アズワン品番65-7275-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする