PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268650 品番2702463
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mm アズワン品番65-7313-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする