PLC拡張モジュール Axioline F用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268659 品番2701686
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm アズワン品番65-7278-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする