PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268668 品番2702235
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm アズワン品番65-7279-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする