2688899 PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 62268695

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62268695品番2688899
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする