PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268738 品番2688433
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7346-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする