Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、Pt100 と Pt1000 RTD 用の 6 チャンネルアナログ入力インターフェースを備えています。デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールが CPU の右側にクリップ留めされる任意の CJ1 シリーズ PLC システムに設置できます。I/O ポイントの数は DIP スイッチで選択できます。入力を 1 〜 3 に設定すると
Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、Pt100 と Pt1000 RTD 用の 6 チャンネルアナログ入力インターフェースを備えています。デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールが CPU の右側にクリップ留めされる任意の CJ1 シリーズ PLC システムに設置できます。I/O ポイントの数は DIP スイッチで選択できます。入力を 1 〜 3 に設定すると 48 デジタル I/O ポイント、入力を 4 に設定すると 64 デジタル I/O ポイント、入力を 5 〜 6 に設定すると 96 デジタル I/O ポイントを処理します。CJ1 CPU の最大 I/O 容量が、必要な I/O ポイントの数に十分であることを確認することが重要です。このモジュールは CJ1 シリーズで使用します。特長と利点DIN レールタイプ取り付け ねじ止めタイプの終端 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業。