PLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268878 品番750-610
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヒューズ診断機能を備えた電源モジュール
この電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は6.3 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリ内部に中間電源モジュールを追加する必要があります。 このモジュールは、2つの入力ビットを使用して、電源モ
ヒューズ診断機能を備えた電源モジュール。この電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は6.3 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリ内部に中間電源モジュールを追加する必要があります。 このモジュールは、2つの入力ビットを使用して、電源モジュールのステータスに関する情報をフィールドバスカプラに送信します。LEDがヒューズ切れと電源電圧のステータスを表示 CAGE CLAMPR接続 24 V dc電源。

仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:I/Oモジュール●シリーズ:750●動作温度 Max:+60℃●寸法:64 x 12 x 100 mm アズワン品番65-7326-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする