PLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268887 品番750-612
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源モジュール
この電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は10 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリに中間電源モジュールを追加する必要があります。
LEDが供給電圧のステータスを表示 CAGE CLAMPR接続 230 V ac/dc電源
電源モジュール。この電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は10 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリに中間電源モジュールを追加する必要があります。LEDが供給電圧のステータスを表示 CAGE CLAMPR接続 230 V ac/dc電源。

仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:I/Oモジュール●シリーズ:750●動作温度 Max:+60℃●寸法:64 x 12 x 100 mm アズワン品番65-7300-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする