Power Factor Corection Capacitors PFC 33.9kvar 40.7kvar 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62269036 品番BLRCH339A407B48
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計と KVAR シリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます 高性能、長寿命 高過電流処理 独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています 柔軟な設置 - 直立及び水平。

仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:33.9kvar●kvar 60 Hz:40.7kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN アズワン品番65-6969-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする