KDA0300X05S060C 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ 62271713 KDA0300X05S060C 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ 62271713 KDA0300X05S060C 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ 62271713 KDA0300X05S060C 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ 62271713 KDA0300X05S060C 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ 62271713 KDA0300X05S060C 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ 62271713

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)3 注文コード62271713 品番KDA0300X05S060C
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は外径Dcなど131種類から選べます 他の種類を見る

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 シャンク長(mm)36 先端長(mm)0.5 用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(〜25HRC)、合金鋼・工具鋼(〜48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールあり 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22〜32 外径Dc(Φmm)3 加工穴深さ(l/d)5D アズワン品番65-2025-09 ドリル径公差(mm)m7 使用可能長さ(mm)23.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62272115
2023-11-11
用途:
マシニングセンターでの穴あけ加工
製造業

コスパはいいです。超硬でこの値段と性能は素晴らしいです。綺麗な穴が開きます。
主にステンレス鋼(sus304)を加工しました。キリコもそれなりに小さいものが出ます。掃除もしやすく安全です。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする