ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000本) 注文コード 62271897 品番 BM4140
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ
ポリプロピレンストレージチューブ
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。
サンプルトラッキングオプション
Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に適しています。丸底のスタンダードタイプ。バルクタイプ。未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長44.5mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3804-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする