3/22より値下げ!現場を応援

BM4273 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62271967 BM4273 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62271967

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(960本) 注文コード 62271967 品番 BM4273
参考基準価格(税別)¥29,460 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ
ポリプロピレンストレージチューブ
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。
サンプルトラッキングオプション
Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に適しています。丸底の微量保存タイプ。未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3804-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする