SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62272999 品番S-HAS 12
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。
ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。
地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。

仕様●ねじ寸法:M12●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●表面処理:光沢バレル●質量:169.5g アズワン品番65-6332-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする