※代表画像

スチールガードポール プレート式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62273208 品番SSPGP-L600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,459
販売価格(税別)
61,326
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。

外径×高さH(Φmm×mm)101×600 材質スチール製 プレート寸法(mm)250×250×t3.0 プレート一体型プレート 取付ボルトM-12 用途屋内用
注意
※取付用アンカーボルトは別途ご用意ください。
※個人宅配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする