※代表画像
カネタ商会
カネタ商会の クリーンルーム用事務用品
カネタ商会の クリーンルーム用ファイル/バインダー
スチールガードポール プレート式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62273217
品番
SSPGP-L900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,883
販売価格(税別)
¥
91,712
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
外径×高さH(Φmm×mm)
101×900
材質
スチール製
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
プレート
一体型プレート
取付ボルト
M-12
用途
屋内用
注意
※取付用アンカーボルトは別途ご用意ください。
※個人宅配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません